Beli tekiro ringpas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  4. TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
  5. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  6. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  7. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  8. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  10. King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve
    Mulai

    Rp60.900

  11. LESTON Pressure Gauge SS Brass - Vacum (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp569.900

    LESTON Pressure Gauge SS Brass - Vacum (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Drat (inch): 1/2
    • Connection Type: Bottom
    • Liquid: Glycerine/Oil
  12. Yamato Industrial LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Yamato Industrial LPG Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure. This is a high efficiency regulator which incorporate an automatic temperature control mechanism.
    atribut:
    • High Pressure Gauge (kg/cm²): 30
    • Low Pressure Gauge (kg/cm²): 2
    • Standard Pressure Regulator (kg/cm²): 0.7
    • Working Pressure Range (kg/cm²): 0.1 to 1.3
    • Flow Rate (L/hour): 15
  13. Yamato Acetylene Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Yamato Acetylene Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -With pressure gauge cover.-New JIS compliant product, boasting high safety.-Acetylene frame
    atribut:
    • Primary side working pressure: 0.4 to 2.5MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.02 to 0.098MPa
    • Accessories: Acetylene frame
  14. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  15. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  16. Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp449.900

    Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/4 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Model : Raket / Lower Mount
    • Size (inch): 2.5
    • Size (mm): 63
  17. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
Daftar Harga tekiro ringpas Terbaru October 2026
TJAP MATA Double Open End Wrench CR-V (Kunci Pas)Rp36.900
TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp26.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
MAXPOWER Bit Socket Deep Hexagon 1/2 InchRp28.900
TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)Rp85.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp34.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait